CHF 97.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 2612E |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Betriebsgerät | Statisch |
Verfahrweg | von 1400 bis 12000 l/h |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 12 m³/h |
Kv-Wert | von 1.4 bis 12 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Dichtung | PTFE |
Material Kegel | Messing |
Material Spindel | Messing |
Material Deckel | CC491K |
Material Nippel | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |
Mit Ablass | Ja |
Mit Stellungsanzeige | Ja |