




CHF 3'242.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'504.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1590 |
Anschluss | Schnellkupplung |
Anschlusstyp | Einzel |
Höhe | 2225 mm |
Druckstufe Artikel | PN2,5 |
Material Gehäuse | Stahl |
Material Level Gehäuse | S235JRH |
Material Haube | Edelstahl |
Material Glas | Borosilikat |
Material Dichtung | Novus 30 |
Abschließbar | Nein |
Mit Ablassvorrichtung | Ja |
Mit Entlüftung | Nein |
Selbstverschließend | Nein |
Selbstentlüftend | Nein |
Mediumtemperatur | von 0 bis 90 |