ECON®

ECON® Reduzierung 12580 BS 316L poliert 2.1/2"-2"

  • ERIKS:12682220
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12580
Form
Reduzierstück
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenschutz
Poliert
Nennweite
2.1/2"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
29 mm
Nennweite 2
2"
Anschlussnorm
Imperial 3A / ASME BPE