Eriks
ECON®

ECON® Reduzierung 12580 BS 316L 101,6x76,1 poliert 4"-3"

  • ERIKS:12682224
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12580
Form
Reduzierstück
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenschutz
Poliert
Nennweite
4"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
38.1 mm
Nennweite 2
3"
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
76.1 mm
Anschlussnorm
Imperial 3A / ASME BPE