CHF 45.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 12580 |
Form | Reduzierstück |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS316L |
Oberflächenschutz | Poliert |
Nennweite | 4" |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 19 mm |
Nennweite 2 | 2" |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 50.8 mm |
Anschlussnorm | Imperial 3A / ASME BPE |