Eriks
ECON®

ECON® Pneumatischer Antrieb Typ: 79025 Modell: 45DA Edelstahl Doppeltwirkend Montageflansch: F03/F05 Abmessungen Viereck: 11mm

  • ERIKS:12697414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 294.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 317.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
79025
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
45DA
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F03
Montageflansch 2
F05
Spindelform
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
11 mm
Drehmoment doppeltwirkend 6 bar
18.1 Nm
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4401
Material Deckel
1.4401
Material Spindel
1.4401
Material Bolzen
1.4401
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Höhe Achse
20 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck
Ja
Puck für Sensor
Nein
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
A
148 mm
B
70 mm
C
40 mm
H
85 mm
Gewicht
3 kg