CHF 2'006.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'168.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 79025 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | 140DA |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F10 |
Montageflansch 2 | F12 |
Spindelform | Doppelvierkant |
Abmessungen Viereck | 27 mm |
Drehmoment doppeltwirkend 6 bar | 526 Nm |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4401 |
Material Deckel | 1.4401 |
Material Spindel | 1.4401 |
Material Bolzen | 1.4401 |
Anschluss Topflansch | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Abstand Befestigungslöcher | 130x30 |
Höhe Achse | 30 mm |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Puck | Ja |
Puck für Sensor | Nein |
Standard Anschluss Luftzufuhr | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Anschluss Luftzufuhr | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
A | 360 mm |
B | 154 mm |
C | 78 mm |
H | 202 mm |
Gewicht | 25 kg |