Eriks
ECON®

ECON® Pneumatischer Antrieb Typ: 7902 Modell: DA6000 Aluminium Doppeltwirkend Montageflansch: F16/F25 Abmessungen Viereck: 55mm

  • ERIKS:14442149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'894.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'209.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7902
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
DA6000
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F16
Montageflansch 2
F25
Spindelform
Doppelvierkant
Viereck Typ
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
55 mm
Drehmoment doppeltwirkend 6 bar
6127.5 Nm
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium + Epoxy
Material Spindel
Stahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
130x30
Höhe Achse
30 mm
Viereck Tiefe
70 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Ja
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR 2 (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/2" (12)
Typenschlüssel Antrieb
DA6000
A
845 mm
B
385 mm
C
195 mm
H
440 mm
Gewicht
147 kg