Eriks
ECON®

ECON® Pneumatischer Antrieb Typ: 7902 Modell: DA15 Aluminium Doppeltwirkend Montageflansch: F04 Abmessungen Viereck: 9mm

  • ERIKS:14442129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7902
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
DA15
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F04
Spindelform
Doppelvierkant
Viereck Typ
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
9 mm
Drehmoment doppeltwirkend 6 bar
14.3 Nm
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium + Epoxy
Material Spindel
Stahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Höhe Achse
30 mm
Viereck Tiefe
13 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Ja
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/8" (6) Innengewinde (BSPP)
Typenschlüssel Antrieb
DA15
A
144 mm
B
60.5 mm
C
36.5 mm
H
90 mm
Gewicht
1 kg