Eriks
ECON®

ECON® Pneumatischer Antrieb Typ: 7902 Modell: ADA850 Aluminium Doppeltwirkend Montageflansch: F10/F12 Abmessungen Viereck: 27mm

  • ERIKS:14442140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 324.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 350.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7902
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
ADA850
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F10
Montageflansch 2
F12
Spindelform
Doppelvierkant
Viereck Typ
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
27 mm
Drehmoment doppeltwirkend 6 bar
670.4 Nm
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium + Epoxy
Material Spindel
Stahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
130x30
Höhe Achse
30 mm
Viereck Tiefe
40 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Ja
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Typenschlüssel Antrieb
ADA850
A
412 mm
B
196 mm
C
106 mm
H
230 mm
Gewicht
20.2 kg