Eriks
ECON®

ECON® Pneumatischer Antrieb Typ: 7902 Modell: ADA2100 Aluminium Doppeltwirkend Montageflansch: F14 Abmessungen Viereck: 36mm

  • ERIKS:14442146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'061.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'146.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7902
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
ADA2100
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F14
Spindelform
Doppelvierkant
Viereck Typ
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
36 mm
Drehmoment doppeltwirkend 6 bar
2282 Nm
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium + Epoxy
Material Spindel
Stahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
130x30
Höhe Achse
30 mm
Viereck Tiefe
55 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Ja
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR 2 (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/2" (12)
Typenschlüssel Antrieb
ADA2100
A
602 mm
B
262 mm
C
131 mm
H
322 mm
Gewicht
52.6 kg