Eriks
ECON®

ECON® Pneumatischer Antrieb Typ: 7902 Modell: ADA10 Aluminium Doppeltwirkend Montageflansch: F03 Abmessungen Viereck: 9mm

  • ERIKS:14442128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7902
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
ADA10
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F03
Spindelform
Doppelvierkant
Viereck Typ
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
9 mm
Drehmoment doppeltwirkend 6 bar
7.1 Nm
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium + Epoxy
Material Spindel
Stahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
50x30
Höhe Achse
30 mm
Viereck Tiefe
13 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Ja
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/8" (6) Innengewinde (BSPP)
Typenschlüssel Antrieb
ADA10
A
110 mm
B
45.5 mm
C
27 mm
H
80 mm
Gewicht
0.5 kg