Eriks
ECON®

ECON® Pneumatischer Antrieb Typ: 79015 Modell: 85SR Edelstahl Einfachwirkend, Feder schließend Montageflansch: F05/F07 Abmessungen Viereck: 17mm

  • ERIKS:12654186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

625,00 €/ Stückexkl. MwSt

675,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
79015
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
85SR
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Spindelform
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
17 mm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar
52 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar
38 Nm
Federn set mit 6 bar Steuerdruck
S12
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4401
Material Deckel
1.4401
Material Spindel
1.4401
Material Bolzen
1.4401
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Höhe Achse
20 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck
Ja
Puck für Sensor
Nein
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
A
197 mm
B
102 mm
C
54 mm
H
128 mm
Gewicht
7 kg