CHF 302.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 326.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 79015 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | 45SR |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F03 |
Montageflansch 2 | F05 |
Spindelform | Doppelvierkant |
Abmessungen Viereck | 11 mm |
Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar | 10 Nm |
Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar | 7 Nm |
Federn set mit 6 bar Steuerdruck | S12 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4401 |
Material Deckel | 1.4401 |
Material Spindel | 1.4401 |
Material Bolzen | 1.4401 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Anschluss Topflansch | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Abstand Befestigungslöcher | 80x30 |
Höhe Achse | 20 mm |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Puck | Ja |
Puck für Sensor | Nein |
Standard Anschluss Luftzufuhr | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Anschluss Luftzufuhr | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
A | 148 mm |
B | 70 mm |
C | 41 mm |
H | 85 mm |
Gewicht | 3 kg |