Eriks
ECON®

ECON® Pneumatischer Antrieb Typ: 79015 Modell: 140SR Edelstahl Einfachwirkend, Feder schließend Montageflansch: F10/F12 Abmessungen Viereck: 27mm

  • ERIKS:12697391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

2.117,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.288,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
79015
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
140SR
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F10
Montageflansch 2
F12
Spindelform
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
27 mm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar
309 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar
205 Nm
Federn set mit 6 bar Steuerdruck
S12
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4401
Material Deckel
1.4401
Material Spindel
1.4401
Material Bolzen
1.4401
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
130x30
Höhe Achse
30 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck
Ja
Puck für Sensor
Nein
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
A
360 mm
B
154 mm
C
78 mm
H
202 mm
Gewicht
28 kg