Eriks
ECON®

ECON® Pneumatischer Antrieb Typ: 79015 Modell: 105SR Edelstahl Einfachwirkend, Feder schließend Montageflansch: F07 Abmessungen Viereck: 22mm

  • ERIKS:13000662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'010.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'091.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
79015
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
105SR
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F07
Spindelform
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
22 mm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar
117 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar
75 Nm
Federn set mit 6 bar Steuerdruck
S12
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4401
Material Deckel
1.4401
Material Spindel
1.4401
Material Bolzen
1.4401
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Höhe Achse
20 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck
Ja
Puck für Sensor
Nein
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
A
250 mm
B
122 mm
C
63 mm
H
153 mm
Gewicht
13 kg