Eriks
ECON®

ECON® Pneumatischer Antrieb Typ: 7901 Modell: SR850 Aluminium Einfachwirkend, Feder öffnend Montageflansch: F10/F12 Abmessungen Viereck: 27mm

  • ERIKS:14442172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

457,00 €/ Stückexkl. MwSt

494,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7901
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
SR850
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder öffnend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F10
Montageflansch 2
F12
Spindelform
Doppelvierkant
Viereck Typ
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
27 mm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar
281 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar
406.4 Nm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Feder 6 bar
264 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Feder 6 bar
389.4 Nm
Federn set mit 6 bar Steuerdruck
S12
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium + Epoxy
Material Spindel
Stahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
130x30
Höhe Achse
30 mm
Viereck Tiefe
40 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Ja
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Typenschlüssel Antrieb
SR850
A
414 mm
B
196 mm
H
200 mm
Gewicht
23.8 kg