Eriks
ECON®

ECON® Pneumatischer Antrieb Typ: 7901 Modell: SR80 Aluminium Einfachwirkend, Feder öffnend Montageflansch: F05/F07 Abmessungen Viereck: 14mm

  • ERIKS:14442161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

99,20 €/ Stückexkl. MwSt

107,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7901
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
SR80
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder öffnend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Spindelform
Doppelvierkant
Viereck Typ
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
14 mm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar
27.7 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar
42.5 Nm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Feder 6 bar
25.7 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Feder 6 bar
40.4 Nm
Federn set mit 6 bar Steuerdruck
S12
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium + Epoxy
Material Spindel
Stahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Höhe Achse
30 mm
Viereck Tiefe
20 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Ja
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Typenschlüssel Antrieb
SR80
A
210 mm
B
103 mm
H
100 mm
Gewicht
3.3 kg