CHF 291.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7901 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | SR500 |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F10 |
Montageflansch 2 | F12 |
Spindelform | Doppelvierkant |
Viereck Typ | Doppelvierkant |
Abmessungen Viereck | 27 mm |
Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar | 285.5 Nm |
Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar | 189.3 Nm |
Drehmoment einfachwirkend Anfang Feder 6 bar | 293.6 Nm |
Drehmoment einfachwirkend Ende Feder 6 bar | 197.4 Nm |
Federn set mit 6 bar Steuerdruck | S12 |
Material Gehäuse | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse | Anodisiert |
Material Deckel | Aluminium + Epoxy |
Material Spindel | Stahl |
Material Bolzen | Edelstahl |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Anschluss Topflansch | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Abstand Befestigungslöcher | 130x30 |
Höhe Achse | 30 mm |
Viereck Tiefe | 35 mm |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Puck für Sensor | Ja |
Standard Anschluss Luftzufuhr | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Anschluss Luftzufuhr | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Typenschlüssel Antrieb | SR500 |
A | 377 mm |
B | 178 mm |
H | 178 mm |
Gewicht | 16 kg |