Eriks
ECON®

ECON® Pneumatischer Antrieb Typ: 7901 Modell: SR4000 Aluminium Einfachwirkend, Feder schließend Montageflansch: F25 Abmessungen Viereck: 55mm

  • ERIKS:14696694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'513.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'716.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7901
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
SR4000
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F25
Spindelform
Doppelvierkant
Viereck Typ
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
55 mm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar
2470.1 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar
1652.2 Nm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Feder 6 bar
2476.6 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Feder 6 bar
1658.6 Nm
Federn set mit 6 bar Steuerdruck
S12
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium + Epoxy
Material Spindel
Stahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
130x30
Höhe Achse
30 mm
Viereck Tiefe
60 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Ja
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR 2 (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/2" (12)
Typenschlüssel Antrieb
SR4000
A
784 mm
B
335 mm
H
354 mm
Gewicht
136 kg