CHF 2'464.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'663.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7901 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | SR4000 |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F16 |
Spindelform | Doppelvierkant |
Viereck Typ | Doppelvierkant |
Abmessungen Viereck | 46 mm |
Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar | 2470.1 Nm |
Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar | 1652.2 Nm |
Drehmoment einfachwirkend Anfang Feder 6 bar | 2476.6 Nm |
Drehmoment einfachwirkend Ende Feder 6 bar | 1658.6 Nm |
Federn set mit 6 bar Steuerdruck | S12 |
Material Gehäuse | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse | Anodisiert |
Material Deckel | Aluminium + Epoxy |
Material Spindel | Stahl |
Material Bolzen | Edelstahl |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Anschluss Topflansch | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Abstand Befestigungslöcher | 130x30 |
Höhe Achse | 30 mm |
Viereck Tiefe | 55 mm |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Puck für Sensor | Ja |
Standard Anschluss Luftzufuhr | NAMUR 2 (VDI/VDE 3845) |
Anschluss Luftzufuhr | 1/2" (12) |
Typenschlüssel Antrieb | SR4000 |
A | 784 mm |
B | 335 mm |
H | 354 mm |
Gewicht | 136 kg |