Eriks
ECON®

ECON® Pneumatischer Antrieb Typ: 7901 Modell: SR2500 Aluminium Einfachwirkend, Feder schließend Montageflansch: F16 Abmessungen Viereck: 46mm

  • ERIKS:14696338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'656.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'790.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7901
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
SR2500
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F16
Spindelform
Doppelvierkant
Viereck Typ
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
46 mm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar
1866.4 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar
1322.8 Nm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Feder 6 bar
1886.4 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Feder 6 bar
1342.8 Nm
Federn set mit 6 bar Steuerdruck
S12
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium + Epoxy
Material Spindel
Stahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
130x30
Höhe Achse
30 mm
Viereck Tiefe
55 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Ja
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR 2 (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/2" (12)
Typenschlüssel Antrieb
SR2500
A
672 mm
B
295 mm
H
331 mm
Gewicht
90.6 kg