Eriks
ECON®

ECON® Pneumatischer Antrieb Typ: 7901 Modell: SR130 Aluminium Einfachwirkend, Feder schließend Montageflansch: F05/F07 Abmessungen Viereck: 17mm

  • ERIKS:14442163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7901
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
SR130
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Spindelform
Doppelvierkant
Viereck Typ
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
17 mm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar
87.6 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar
57 Nm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Feder 6 bar
83.6 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Feder 6 bar
53 Nm
Federn set mit 6 bar Steuerdruck
S12
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium + Epoxy
Material Spindel
Stahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Höhe Achse
30 mm
Viereck Tiefe
32 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Ja
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Typenschlüssel Antrieb
SR130
A
264 mm
B
126 mm
H
123 mm
Gewicht
5.9 kg