Eriks
ECON®

ECON® Pneumatischer Antrieb Typ: 7901 Modell: SR100 Aluminium Einfachwirkend, Feder öffnend Montageflansch: F05/F07 Abmessungen Viereck: 17mm

  • ERIKS:14675702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7901
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
SR100
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder öffnend
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Spindelform
Doppelvierkant
Viereck Typ
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
17 mm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Luft 6 bar
60.3 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Luft 6 bar
37.5 Nm
Drehmoment einfachwirkend Anfang Feder 6 bar
62.5 Nm
Drehmoment einfachwirkend Ende Feder 6 bar
39.7 Nm
Federn set mit 6 bar Steuerdruck
S12
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Anodisiert
Material Deckel
Aluminium + Epoxy
Material Spindel
Stahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Anschluss Topflansch
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Höhe Achse
30 mm
Viereck Tiefe
23 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Puck für Sensor
Ja
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluss Luftzufuhr
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Typenschlüssel Antrieb
SR100
A
229 mm
B
113 mm
H
113 mm
Gewicht
4.3 kg