ECON®

ECON® Peilglastoestel Obenventil Fig. 576BO Edelstahl/FPM PN10 1/2" BSPP

  • ERIKS:12638958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
576
Anschluss
Außengewinde
Nennweite
1/2" BSPP(G)
Durchmesser Anschluss Wasserstandsglas/Körper
12.5 mm
Druckstufe Artikel
PN10
PMO - maximaler Betriebsdruck
5 bar
Bedienung
Handrad
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Dichtung
FPM (FKM)
Abschließbar
Ja
Mit Ablassvorrichtung
Nein
Mit Entlüftung
Nein
Selbstverschließend
Nein
Selbstentlüftend
Nein
Ersatzteile & Zubehör

CHF 139.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

CHF 49.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027