Eriks
ECON®

ECON® Paddelschalter Fig. 8065 Rohrstuck Messung DN50 2" BSPP

  • ERIKS:11814781
  • Hersteller:148354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 317.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 343.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
VXM
Typ
8065
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Paddel
Ausführung
Inline (mit Rohrstück)
Kalibrierung
Wasser
Schaltvolumenstrom zunehmend
von 69 bis 83 l/min
Schaltvolumenstrom abnehmend
von 69 bis 83 l/min
Maximum Durchfluss
250 l/min
Durchgang
DN50
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
2" (50)
Material Prozessanschluss
Messing
Material Gehäuse
Messing
Material Paddel
Edelstahl
Dichtung
NBR
Material elektrisches Gehäuse
Kunststoff
Kontaktausführung
Mikroschalter SPDT
Schaltleistung
250V AC / 5 A / 1250 VA
Differenz verstellbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Max. Druck
25 bar
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 110 °C °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 70 °C