CHF 306.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 331.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | VXM |
Typ | 8065 |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Paddel |
Ausführung | Inline (mit Rohrstück) |
Kalibrierung | Wasser |
Schaltvolumenstrom zunehmend | von 43 bis 50 l/min |
Schaltvolumenstrom abnehmend | von 43 bis 50 l/min |
Maximum Durchfluss | 150 l/min |
Durchgang | DN40 |
Prozessanschluss | Innengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 1.1/2" (40) |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Gehäuse | Messing |
Material Paddel | Edelstahl |
Dichtung | NBR |
Material elektrisches Gehäuse | Kunststoff |
Kontaktausführung | Mikroschalter SPDT |
Schaltleistung | 250V AC / 5 A / 1250 VA |
Differenz verstellbar | Nein |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Max. Druck | 25 bar |
Mediumtemperatur | Von -10 °C bis 110 °C °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 70 °C |