CHF 178.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 192.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | VXS01M |
Typ | 8060 |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Paddel |
Ausführung | Einsteck (ohne Rohrstück) |
Kalibrierung | Wasser |
Durchgang | DN50 - DN150 |
Prozessanschluss | Löftnippel |
Größe Prozessanschluss | 15 mm |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Paddel | Messing |
Dichtung | NBR |
Material elektrisches Gehäuse | Kunststoff |
Kontaktausführung | Reedkontakt SPST |
Schaltleistung | 230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W |
Differenz verstellbar | Nein |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Max. Druck | 25 bar |
Mediumtemperatur | Von -10 °C bis 110 °C °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |