ECON®

ECON® Paddelschalter Fig. 8060 Einsteck Edelstahl Kunststoff Paddel DN100 - 200 1/2" BSPP

  • ERIKS:12036132
  • Hersteller:148367
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
VXS06M
Typ
8060
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Paddel
Ausführung
Einsteck (ohne Rohrstück)
Kalibrierung
Wasser
Durchgang
DN100 - DN200
Prozessanschluss
Außengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1/2" (15)
Material Prozessanschluss
Messing
Material Paddel
PPO Noryl GFN3
Dichtung
NBR
Material elektrisches Gehäuse
Kunststoff
Kontaktausführung
Reedkontakt SPST
Schaltleistung
230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Differenz verstellbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Max. Druck
25 bar
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 110 °C °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C