ECON®

ECON® Paddelschalter Fig. 8055 Rohrstuck PVC Leimmuffe 50 mm

  • ERIKS:12036127
  • Hersteller:148389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 268.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
VXS-KU
Typ
8055
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Paddel
Ausführung
Inline (mit Rohrstück)
Kalibrierung
Wasser
Schaltvolumenstrom zunehmend
von 21.8 bis 30.1 l/min
Schaltvolumenstrom abnehmend
von 21.6 bis 29.9 l/min
Maximum Durchfluss
200 l/min
Durchgang
DN40
Prozessanschluss
Klebemuffe
Größe Prozessanschluss
50 mm
Material Prozessanschluss
PVC
Material Gehäuse
PPO Noryl GFN3
Material Paddel
PPO Noryl GFN3
Dichtung
EPDM
Material elektrisches Gehäuse
Kunststoff
Kontaktausführung
Reedkontakt
Schaltleistung
230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Differenz verstellbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Max. Druck
10 bar
Mediumtemperatur
Von 0 bis [60 °C au 2,5 bar] [20 °C au 10 bar] °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C