CHF 227.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 245.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | VXS-KU |
Typ | 8055 |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Paddel |
Ausführung | Inline (mit Rohrstück) |
Kalibrierung | Wasser |
Schaltvolumenstrom zunehmend | von 9.4 bis 12.3 l/min |
Schaltvolumenstrom abnehmend | von 9.1 bis 11.9 l/min |
Maximum Durchfluss | 100 l/min |
Durchgang | DN20 |
Prozessanschluss | Klebemuffe |
Größe Prozessanschluss | 25 mm |
Material Prozessanschluss | PVC |
Material Gehäuse | PPO Noryl GFN3 |
Material Paddel | PPO Noryl GFN3 |
Dichtung | EPDM |
Material elektrisches Gehäuse | Kunststoff |
Kontaktausführung | Reedkontakt |
Schaltleistung | 230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W |
Differenz verstellbar | Nein |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Max. Druck | 10 bar |
Mediumtemperatur | Von 0 bis [60 °C au 2,5 bar] [20 °C au 10 bar] °C |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |