ECON®

ECON® Paddelschalter Fig. 8055 Rohrstuck PVC Leimmuffe 20 mm

  • ERIKS:12036123
  • Hersteller:148375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 227.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 245.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
VXS-KU
Typ
8055
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Paddel
Ausführung
Inline (mit Rohrstück)
Kalibrierung
Wasser
Schaltvolumenstrom zunehmend
von 5.1 bis 6.9 l/min
Schaltvolumenstrom abnehmend
von 4.9 bis 6.5 l/min
Maximum Durchfluss
50 l/min
Durchgang
DN15
Prozessanschluss
Klebemuffe
Größe Prozessanschluss
20 mm
Material Prozessanschluss
PVC
Material Gehäuse
PPO Noryl GFN3
Material Paddel
PPO Noryl GFN3
Dichtung
EPDM
Material elektrisches Gehäuse
Kunststoff
Kontaktausführung
Reedkontakt
Schaltleistung
230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Differenz verstellbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Max. Druck
10 bar
Mediumtemperatur
Von 0 bis [60 °C au 2,5 bar] [20 °C au 10 bar] °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C