ECON®

ECON® Paddelschalter Fig. 8050 Rohrstuck Edelstahl DN32 1.1/4" BSPP

  • ERIKS:12036120
  • Hersteller:148388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'044.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'128.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
VXS
Typ
8050
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Paddel
Ausführung
Inline (mit Rohrstück)
Kalibrierung
Wasser
Schaltvolumenstrom zunehmend
von 15.5 bis 20.5 l/min
Schaltvolumenstrom abnehmend
von 14.5 bis 19 l/min
Maximum Durchfluss
240 l/min
Durchgang
DN32
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1.1/4" (32)
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316Ti
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Paddel
Edelstahl 316Ti
Dichtung
NBR
Material elektrisches Gehäuse
Kunststoff
Kontaktausführung
Reedkontakt SPST
Schaltleistung
230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Differenz verstellbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Max. Druck
25 bar
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 110 °C °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C