ECON®

ECON® Paddelschalter Fig. 8050 Rohrstuck Edelstahl DN25 1" BSPP

  • ERIKS:12036119
  • Hersteller:148385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 863.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 933.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
VXS
Typ
8050
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Paddel
Ausführung
Inline (mit Rohrstück)
Kalibrierung
Wasser
Schaltvolumenstrom zunehmend
von 13.5 bis 17 l/min
Schaltvolumenstrom abnehmend
von 12 bis 15.5 l/min
Maximum Durchfluss
195 l/min
Durchgang
DN25
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1" (25)
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316Ti
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Paddel
Edelstahl 316Ti
Dichtung
NBR
Material elektrisches Gehäuse
Kunststoff
Kontaktausführung
Reedkontakt SPST
Schaltleistung
230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W
Differenz verstellbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Max. Druck
25 bar
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 110 °C °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C