ECON®

ECON® Ölstellungsanzeige Fig. 595 Messing Unter Block mit Abzapf PN10 1/4" BSPP

  • ERIKS:12160319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
595
Anschluss
Außengewinde
Nennweite
1/4" BSPP(G)
Druckstufe Artikel
PN10
PMO - maximaler Betriebsdruck
10 bar
Material Gehäuse
Messing
Material Glas
Kalk-Natron-Glas
Abschließbar
Nein
Mit Ablassvorrichtung
Ja
Mit Entlüftung
Nein
Selbstverschließend
Nein
Selbstentlüftend
Nein
Mediumtemperatur
von 0 bis 150