CHF 31.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 595 |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Höhe | 80 mm |
Druckstufe Artikel | PN10 |
PMO - maximaler Betriebsdruck | 10 bar |
Material Gehäuse | Messing |
Material Glas | Kalk-Natron-Glas |
Abschließbar | Nein |
Mit Ablassvorrichtung | Nein |
Mit Entlüftung | Nein |
Selbstverschließend | Nein |
Selbstentlüftend | Nein |
Mediumtemperatur | von 0 bis 150 |