ECON®

ECON® Ölstellungsanzeige Fig. 595 Messing Obenstück Länge 150 mm

  • ERIKS:12035732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
595
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Höhe
150 mm
Druckstufe Artikel
PN10
PMO - maximaler Betriebsdruck
10 bar
Material Gehäuse
Messing
Material Glas
Kalk-Natron-Glas
Abschließbar
Nein
Mit Ablassvorrichtung
Nein
Mit Entlüftung
Nein
Selbstverschließend
Nein
Selbstentlüftend
Nein
Mediumtemperatur
von 0 bis 150