ECON®

ECON® Ölstellungsanzeige Fig. 595 Messing Obenstück Länge 125 mm

  • ERIKS:12035731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
595
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Höhe
125 mm
Druckstufe Artikel
PN10
PMO - maximaler Betriebsdruck
10 bar
Material Gehäuse
Messing
Material Glas
Kalk-Natron-Glas
Abschließbar
Nein
Mit Ablassvorrichtung
Nein
Mit Entlüftung
Nein
Selbstverschließend
Nein
Selbstentlüftend
Nein
Mediumtemperatur
von 0 bis 150