ECON®

ECON® Oberteil 90° Füllstandsanzeige 577 Edelstahl 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12638960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
577
Anschluss
Außengewinde
Nennweite
1/2" BSPP(G)
Durchmesser Anschluss Wasserstandsglas/Körper
12.5 mm
Druckstufe Artikel
PN10
PMO - maximaler Betriebsdruck
5 bar
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Dichtung
FPM (FKM)
Abschließbar
Nein
Mit Ablassvorrichtung
Nein
Mit Entlüftung
Nein
Selbstverschließend
Nein
Selbstentlüftend
Nein
Ersatzteile & Zubehör

CHF 139.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 49.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027