Eriks
ECON®

ECON® Nutmutter 12444 DIN/BS/ISO 304 DN25-1"

  • ERIKS:12682357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sanitäre Rohrverbindung für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12444
Form
Verschraubung
Norm
DIN 11851
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Nennweite
1"