ECON®

ECON® Nadelventil Typ: 719 Messing/PTFE Eckform Handrad Ventildurchlass: 4mm PN100 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:13221976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
719
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW614N
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN100
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
23 mm
Bedienung
Handrad
Ventildurchlass
4 mm
Kv-Wert
0.3 m³/h
Material Spindel
CW614N
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Bedienelement
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
100 bar
DN
1/4"
d
4 mm
L1
21.5 mm
L2
23 mm
H
80 mm
M
50 mm
Gewicht
0.22 kg