ECON®

ECON® Nadelventil Typ: 718 Messing/PTFE Gerade Handrad Ventildurchlass: 8mm PN100 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11811607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
718
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW614N
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN100
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
64 mm
Bedienung
Handrad
Ventildurchlass
8 mm
Kv-Wert
1.26 m³/h
Material Spindel
CW614N
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Bedienelement
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
100 bar
DN
3/4"
d
8 mm
L
64 mm
H
107 mm
M
65 mm
Gewicht
0.55 kg