ECON®

ECON® Nadelventil Typ: 718 Messing/PTFE Gerade Handrad Ventildurchlass: 8mm PN100 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11811611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
718
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW614N
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN100
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
75 mm
Bedienung
Handrad
Ventildurchlass
8 mm
Kv-Wert
1.26 m³/h
Material Spindel
CW614N
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Bedienelement
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
100 bar
DN
1"
d
8 mm
L
75 mm
H
110 mm
M
65 mm
Gewicht
0.76 kg