ECON®

ECON® Nadelventil Typ: 718 Messing/PTFE Gerade Handrad Ventildurchlass: 6mm PN100 Innengewinde (NPT) 1/2" (15)

  • ERIKS:12035735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
718
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW614N
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel
PN100
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
55 mm
Bedienung
Handrad
Ventildurchlass
6 mm
Kv-Wert
0.7 m³/h
Material Spindel
CW614N
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Bedienelement
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
100 bar
DN
1/2"
d
6 mm
L
55 mm
H
102 mm
M
65 mm
Gewicht
0.36 kg