CHF 36.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 718 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW614N |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN100 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 55 mm |
Bedienung | Handrad |
Ventildurchlass | 6 mm |
Kv-Wert | 0.7 m³/h |
Material Spindel | CW614N |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Bedienelement | Kunststoff |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 100 bar |
DN | 1/2" |
d | 6 mm |
L | 55 mm |
H | 102 mm |
M | 65 mm |
Gewicht | 0.36 kg |