CHF 27.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 230 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4401 |
Nennweite | 3/8" (10) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN400 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 55 mm |
Bedienung | T-bar |
Ventildurchlass | 4 mm |
Kv-Wert | 0.18 m³/h |
Drehbare Nadel | Ja |
Material Spindel | 1.4401 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Bedienelement | 1.4305 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 180 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 400 bar |
DN | 3/8" |
d | 4 mm |
L | 55 mm |
H | 78 mm |
M | 50 mm |
Gewicht | 0.3 kg |