ECON®

ECON® Nadelventil Typ: 226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 8mm PN400 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11810634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
226
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4401
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN400
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
80 mm
Bedienung
T-bar
Ventildurchlass
8 mm
Kv-Wert
1.26 m³/h
Drehbare Nadel
Ja
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Bedienelement
1.4305
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
400 bar
DN
3/4"
d
8 mm
L
80 mm
H
97 mm
M
60 mm
Gewicht
0.7 kg