CHF 80.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 2226 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4401 |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN400 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 80 mm |
Bedienung | Handrad |
Ventildurchlass | 8 mm |
Kv-Wert | 1.26 m³/h |
Drehbare Nadel | Ja |
Material Spindel | 1.4401 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Bedienelement | Kunststoff |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 180 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 400 bar |
DN | 1" |
d | 8 mm |
L | 80 mm |
H | 115 mm |
M | 65 mm |
Gewicht | 0.7 kg |