Eriks
ECON®

ECON® Nadelventil Typ: 222 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Entlüftungsschraube Ventildurchlass: 3mm PN400 Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:11810628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
222
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4401
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN400
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
50 mm
Bedienung
T-bar
Ventildurchlass
3 mm
Kv-Wert
0.18 m³/h
Drehbare Nadel
Ja
Entlüftungsschraube
Ja
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Bedienelement
1.4305
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
400 bar
DN
1/4"
d
3 mm
L
50 mm
H
78 mm
M
50 mm
Gewicht
0.3 kg