Eriks
ECON®

ECON® Nadelventil Typ: 1226 Edelstahl/PTFE Gerade T-bar Ventildurchlass: 8mm PN400 Innengewinde (NPT) 1" (25)

  • ERIKS:12035755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1226
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4401
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel
PN400
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
80 mm
Bedienung
T-bar
Ventildurchlass
8 mm
Kv-Wert
1.26 m³/h
Drehbare Nadel
Ja
Material Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Bedienelement
1.4305
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
400 bar
DN
1"
d
8 mm
L
80 mm
H
99 mm
M
60 mm
Gewicht
0.7 kg